曜日別特売

Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M

Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M - honeywell
仕様●巻数比: 600:1●ボアサイズ: 26mm●センサ技術: クローズループ●電源電圧: 15 V●入力電流: 600A●出力電流: 150 mA●全体の高さ: 61.2mm●全体の幅: 67.5mm●全体的な深さ: 19mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●実装タイプ: バスバー, 基板実装●寸法: 2.66×0.75×2.39インチ●CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853216CSNS300M
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする