仕様●アクチュエータタイプ: プランジャー●末端様式: ネジ●接点構成: SP-CO●IP保護等級: IP65●操作力: 2.5 →3.61 N●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +85℃●コンタクト材質: 銀●ケースの材質: フェノール●機械的寿命: 20000000Operations●リリース力: 1.11N●動作特性: スナップ式℃●UL、CSA. ヘビーデューティタイプ(a)マイクロスイッチ. アクチュエータを選択可能 ねじ及びカップワッシャで接続 パネル取り付けタイプは付属の固定ナットを使用したブッシュ取り付け 折りたたみ式ローラータイプは一方向のみの動作 オプションの端子カバーに装備されたノックアウトを使用して、配線位置を調整可能 コンタクト定格: 15 A @ 480 V ac / 28 V dc コンタクト材質: 銀RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個