ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















