ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 510mV
- 仕様
- ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 510mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















