曜日別特売

ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア

ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア - ROHM
仕様
●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-923●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00853137RB520CS-30FHT2RA
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする