KEMET 電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.22F 表面実装
- 仕様
- ●静電容量: 0.22F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×5.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















