仕様●テクノロジー: 電解●静電容量: 1μF●電圧: 16V dc●実装タイプ: 表面実装●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●等価直列抵抗: 7.5Ω●長さ: 3.2mm●高さ: 1.6mm●寸法: 3.2×1.6×1.6mm●シリーズ: F97●電解質の種類: ソリッド℃●誘電体材料: タンタル℃●AEC-Q200. タンタルコンデンサ、F97シリーズ(樹脂被覆チップ). AVX F97シリーズ高信頼性固体タンタル電解コンデンサは、信頼性が改善されています。このコンデンサは、AEC-Q200に適合する樹脂成形耐熱チップコンデンサで、車載電子部品(エンジンECU)や産業機器に最適です。また、耐湿性も備えており、静電容量範囲が0.33~150 μF、電圧範囲が6.3~35 Vで、RoHS2指令(2011/65/EU)に適合しています。. 用途. 車載電子部品(エンジンECU) 産業機器RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)