仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 3224 (1209)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 2.7 cd●ピン数: 2●ビュー角: 20 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 3.2×2.4×2.4mm●Kingbright SMTチップLED 3224 (1210)パッケージ. Kingbrightの3224 LEDファミリは、標準の1209パッケージに収められています。 単色及び2色を選択可能な3224シリーズは、さまざまな色を用意しています。 この1209チップLEDパッケージには、ドーム型トップレンズが搭載されています。 3224シリーズに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3224 LEDの特長: 標準1209パッケージ 寸法: 3.2×2.4 mm ドームレンズタイプ 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1500個)