曜日別特売

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SECK

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 1005 (0402), KPHHS-1005SECK - KINGBRIGHT
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 1005 (0402)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 220 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 601 nm●寸法: 1×0.5mm●Kingbright SMT チップ LED 1005 ( 0402 )パッケージ. Kingbright KPHHS-1005シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0402パッケージです。チップLED 0402 は、低消費電力と広い視野角を備えるため、バックライトやインジケータなどの用途に適しています。KPHHS-1005 シリーズでは、さまざまな色とレンズのタイプが用意されています。. KPHHS-1005 0402 LED の特長: パッケージサイズ: 1.0×0.5×0.5 mm 標準 0402 パッケージサイズ 視野角: 120 ° さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856795KPHHS-1005SECK
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする