Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2106, KPA-2106SECK

Kingbright LED, オレンジ, 表面実装, 2106, KPA-2106SECK - KINGBRIGHT
仕様●LED色: オレンジ●パッケージタイプ: 2106●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 250 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 601 nm●寸法: 2.1×0.6×1mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856671KPA-2106SECK
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする