Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-153GDT

Kingbright LED, 緑, スルーホール実装, 長方形, L-153GDT - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 3 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 568 nm●寸法: 2.3×7mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857538L-153GDT
オープン
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする