仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 300 mcd、700 mcd、1300 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 60 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 465 / 525 / 630 nm●寸法: 5 (Dia.) x 8.6mm●Kingbright スルーホールマルチ色 LEDシリーズ. KingbrightのLEDファミリーは、マルチ色デバイスです。このファミリでは、2色及びフル色のオプションと各種のスルーホールパッケージタイプを用意しています。また、無色透明の拡散レンズタイプもあります。 マルチ色LEDは、長寿命の半導体なので、高い信頼性と低消費電力を実現しています。このLEDは均一な光出力により、汎用用途に最適です。. マルチ色LEDの特長: 多様なパッケージサイズ: 3 mm、5 mm、8 mm、10 mm パッケージ形状: 丸型、円筒型、角型 各種色オプション: 2色、フル色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)