曜日別特売

Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11

Kingbright LED, RGB, 表面実装, PLCC-4, KAA-3528RGBS-11 - KINGBRIGHT
仕様●LED色: RGB●パッケージタイプ: PLCC 4●実装タイプ: 表面実装●LED数: 3●順方向電圧: 2.5 V、4 V、4.1 V●光度: 100 mcd、220 mcd、500 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 470 / 525 / 621 nm●寸法: 3.2×2.8×1.8mm●Kingbright SMTチップLED RGB. KingbrightのこのファミリのLEDは、表面実装(SMD)パッケージ内に3つのチップを備えています。 RGB (赤、緑、青) LEDは、無色透明のレンズと120 °の視野角を備えています。 様々なフットプリントサイズの多種多様なパッケージが揃っています。 RGBチップは共にフル色LEDを構成し、可視スペクトラムのあらゆる色を生み出します。これには白色光も含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857581KAA-3528RGBS-11
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする