仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1605 (0602)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.6×1.2mm●Kingbright SMTライトアングルパッケージ. このファミリのKingbright LEDは、側方監視の表面実装(SMD)デバイスです。 シングル / フル / バイ色オプションと様々なパッケージオプションがあります。 さらに、様々なレンズタイプも揃っています。 側方監視LEDに適した用途には、バックライトやインジケータが含まれます。. 側方監視LED ライトアングル表面実装(SMD) さまざまな色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)