Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPTD-1608CGCK

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPTD-1608CGCK KINGBRIGHT

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 190 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×0.95mm●Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6×0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00856838 KPTD-1608CGCK
オープン
69,980
76,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする