Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 2 mm, L-13ID

Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 2 mm, L-13ID - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 2 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2 V●光度: 15 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 2mm●KingbrightスルーホールフラットトップLEDシリーズ. Kingbright製のフラットトップLEDは、2 mmのパッケージに収納され、最大3.5 mm (0.138インチ)のパネル内で2 mmの穴に適合します。 フラットトップLEDはパネルに埋め込みます。 これらのLEDは消費電力量が低く、寿命が長くて、ソリッドステートの安定性を備えています。 フラットトップLEDには、様々な色が用意されています。この製品はオーディオパネルとして使用するのに最適です。. 視野角: 70°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00856445L-13ID
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする