曜日別特売

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPB-3025SURKCGKC

Kingbright LED, 緑,赤, 表面実装, 3025, KPB-3025SURKCGKC - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 緑,赤●パッケージタイプ: 3025 (1210)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 2●順方向電圧: 2.5 V●光度: 60 mcd、250 mcd●ピン数: 4●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 / 630 nm●寸法: 3×2.5×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 1109 (3025)パッケージ. Kingbrightのこのシリーズの表面実装(SMT) LEDは、標準1109パッケージで提供されます。 SMT 1109シリーズの2色LEDは、低消費電力と広視野角を特長としています。 SMT 1109 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。. 1109 2色LEDの特色: 1109パッケージ 寸法: 3.0×2.5 mm 120°の広視野角 さまざまな色を選択可能 様々なレンズタイプ(インナーレンズを含む) 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857346KPB-3025SURKCGKC
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする