Kingbright LED, 緑, 表面実装, 1608, KPG-1608CGKC-T
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.6 V●光度: 50 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 570 nm●寸法: 1.6×0.8×0.25mm●Kingbright SMTチップLED 1608 (0603)パッケージ、高さ0.25 mm. 業界標準0603パッケージの表面実装チップLED 低消費電力 広視野角 パッケージフットプリント: 1.6×0.8 mm 光学インジケータやディスプレイバックライトに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(4000個)
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~