Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F616T-I/SL

Microchip マイコン, 14-Pin SOIC PIC16F616T-I/SL - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F610 / 616 / 16HV610 / 616には、13ビットプログラムカウンタがあり、8 K x 14のプログラムメモリ領域をアドレス指定可能です。PIC16F610 / 16HV610では最初の1 K x 14 (0000h-3FF)、PIC16F616 / 16HV616では最初の2 K x 14 (0000h-07FFh)のみが物理的に実装されています。これらの境界を越えてアクセスすると、最初の1 K x 14の領域(PIC16F610 / 16Hv610)と2 K x 14の領域(PIC16F616 / 16HV616)内で、ラップアラウンドが発生します。リセットベクタは0000hで、割り込みベクタは0004hになっています。フラッシュプログラムメモリ 4 / 8 MHzの発振器を内蔵 ヒステリシス付きコンパレータ(ユーザー設定可能) 35個の命令、8つのスタックレベルに対応するミッドレンジコア 25 mAソース / シンク電流I/O 8ビットタイマー x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット ブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) Enhanced Capture Compare PWM (パルス幅変調) 幅広い動作電圧(2.0 → 5.5 V) シャントレギュレータを内蔵した高電圧PIC16HV616タイプ(2.0 V - ユーザー定義)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2600個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857486PIC16F616T-I/SL
オープン
569,800
626,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする