Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1503-I/P

Microchip マイコン, 14-Pin PDIP PIC16F1503-I/P - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: PDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2048ワード●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 4×10 bit●SPIチャンネル数: 1●CANチャンネル数: 0●PCIチャンネル数: 0mm●PIC16F1503 8-Bit Flash Microcontrollers. The PIC16F range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into - variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Devices with Baseline, Mid-Range or Enhanced Mid-Range architecture are available with numerous different peripheral combinations, giving designers flexibility and choice for their applications. The PIC16F1503 family of microcontrollers is based upon Microchip ’s enhanced mid-range core with - 16 level deep hardware stack and 49 instructions. These MCUs provide up to - MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is - configurable oscillator with ±1% accuracy. Microcontroller Features. 20 MHz Max. CPU Speed 49 Instructions 16 Level Hardware Stack 16 MHz Internal Oscillator - Selectable Frequency Range 16 MHz to 32 kHz 12 I/O Pins Power-On Reset (POR) Power-Up Timer (PWRT) Programmable Low Power Brown-Out Reset (LPBOR) Extended Watchdog Timer (WDT) In-Circuit Serial Programming (ICSP) In-Circuit Debug (ICD). Peripherals. - Channel 10-bit Analogue to Digital Converter (ADC) Digital to Analogue Converter (DAC) Two Comparators Voltage Reference Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Four 10-bit PWM Modules Master Synchronous Serial Port (MSSP) with SPI and I2C(TM)Two Configurable Logic Cell (CLC) Modules Complimentary Waveform Generator (CWG)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00857005PIC16F1503-I/P
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする