RECOM
Recom スイッチング電源 12V dc 833mA 10W RAC10-12SB
仕様
●出力電圧: 12V dc●出力電流: 833mA●定格電力: 10W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 264V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 52.4mm●幅: 26.8mm●奥行き: 23.5mm●シリーズ: RAC10-B%●最高温度: +70℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00859796
RAC10-12SB
オープン
¥
8,598
¥9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください