曜日別特売

Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277

Recom スイッチング電源 5V dc 800mA 4W RAC04-05SC/277 - RECOM
仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 800mA●定格電力: 4W●出力数: 1●入力電圧: 80 → 305V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 36.7mm●幅: 27.2mm●奥行き: 17.1mm●効率: 75%●最高温度: +80℃●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 4 W基板取り付け密閉型スイッチモードAC-DC電源 - RAC04/277シリーズ. RAC04/277密閉型電源はRecom Powerlineシリーズの一製品です。 この4 W整流AC/DCコンバータは、ユニバーサル出力と最大79 %の高効率を提供します。 出力電力0.3 Wのときの、無負荷時の最大電力は50 mW未満、最大入力電力は0.5 W未満です。 3年保証付きです。. ユニバーサル入力電圧: 90 → 305 V ac 最大79 %の高効率 絶縁出力: 3.75 kV ac/1分 短絡保護 EMC: EN 55022クラスBに適合 固定出力電圧RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860040RAC04-05SC/277
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする