曜日別特売

Klaxon 信号灯 キセノン灯アンバー 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0054

Klaxon 信号灯 キセノン灯アンバー 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0054 - KLAXON
仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC アンバーレンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。この信号灯は、白色の高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧範囲は 12 → 24 V dc です 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 表面又はボックス取り付け、リアケーブルエントリ バンダル抵抗安全ロック機構 動作温度範囲: -20 → 70 ° C認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860137QBS-0054
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする