仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: 赤●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 赤色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの 1 回で固定できるオプションにより、取り付けが簡単です コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング バンダル抵抗の安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲: -20 → 40 ° C認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個