Klaxon 信号灯 キセノン灯青 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0056

Klaxon 信号灯 キセノン灯青 12 V dc、24 V dc Flashguard QBSシリーズ QBS-0056 - KLAXON
仕様●電源電圧: 12 V dc、24 V dc●光効果: 点滅●発光色: 青●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 85mm●本体色: 白●ランプ含む: あり●シリーズ: Flashguard QBS●高さ: 81mm●動作温度 Min: -20℃●Klaxon ビーコンキセノンフラッシュチューブ付き Klaxon DC 青色レンズビーコンには、視認性と光の拡散性を高めるディフューザが取り付けられています。低プロファイル設計で、高品質ポリカーボネート製です。この防水フラッシュガードには、 Terminal Block と 27 mm 深型ベースが含まれ、シールとグロメットが付属します。セキュリティアラート、緊急警告、及び一般的な信号の Visual Indicator として最適です。特長と利点供給電圧: 12 V dc / 24 V dc キセノンランプブルーブ 標準モデルの1回で固定オプションを使うと設置が簡単 コンパクト、近代的なすっきりしたデザイン 白色の高品質ポリカーボネートハウジング バンダル抵抗の安全ロック機構 逆極性接続時は電力消費ゼロのため火災報知設備に役立ちます。 動作温度範囲は -20 ° C 及び 40 ° C です認定IP67定格RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860171QBS-0056
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする