曜日別特売

Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ

Lascar デジタルパネルメータ LED 92 x 75 mm PanelPilotシリーズ - LASCAR
仕様●特性測定: 電圧●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 74mm●幅: 92mm●奥行き: 18.4mm●動作温度 Min: 0℃●動作温度 Max: +40℃●測定範囲: 0 to 40V d.c.●シリーズ: PanelPilot●Lascar Smart Graphics DisplayThe Lascar PanelPilot series 3.5in smart graphics display has a 320×240 pixels (QVGA) colour display and USB programming interface. By using the PanelPilot software (available for Windows 78.1 and 10), users can choose from an increasing number of voltmeter types that can be customised as per their needs. The user can customise the colours, text labels, splash screen and input voltage scaling through the software and upload to the meter with the help of the USB connection. Once programming is complete, you can save all selections to the meter and computer, detach the unit and mount in their panel as they would any standard display.Features and BenefitsVoltage measurement ranges from 0VDC and 40VDC Multiple voltmeter configurations included free pixels resolution TFT display with touch screen technology Programmable via the USB interface Accuracy is 0.05% Simple panel mounting solution with screw terminal connection Wide operating voltage of 4VDC to 30VDC Digital Hold Cut-out height of 75mm, width of 92mm and depth of 18.4mm Operating temperature ranges between 0℃ and 40℃CertificationsANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00860076SGD 35-M
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする