Ledil, レンズアセンブリ, 直径 21.6mm

Ledil, レンズアセンブリ, 直径 21.6mm - LEDIL
仕様●シリーズ: Heidi●プロダクトタイプ: LEDレンズ及びホルダ●発光パターン: スポット●ビュー角: 4 °●寸法: 21.6 (Dia.) x 11.3mm●透明/拡散: クリア●直径: 21.6mm●高さ: 11.3mm●キット内容: レンズ●LEDil HEIDIシリーズLEDレンズ. LEDil製のHEIDIシリーズは、直径21.6 mmの丸型LEDレンズのファミリです。 このシリーズは単一のLEDとの併用向けに設計されており、クリアレンズ又は拡散レンズを含む多様なオプションを用意しています。 これらの製品は、スポットから超ワイドまでさまざまなビーム角度の他、楕円ビームや長方形ビームのオプションも備えています。 HEIDIレンズは、レンズを通してLED光源から直接光を照らすので、均一な出力で目的のビーム放射タイプを達成できます。 光学等級のPMMAを使用して製造されたHEIDIレンズは紫外線と温度に対して高い耐性を備えています。 HEIDIレンズは多様なLEDと併用できるように設計及び最適化されています。 LED製品は改良が急速に進んでいるため、適合するLEDについてはメーカーから最新データを入手することを強くお勧めします。. 生成される視野角(半ピーク光度で測定されるフル角度)は、LEDのチップサイズ、色、位置に応じて変わります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861765CA11663_HEIDI-RS
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする