仕様●ファミリー名: ispMACH 4000ZE●マクロセル数: 32●ユーザI/O数: 32●メモリタイプ: EEPROM●ロジックブロック/エレメント数: 2●インシステムプログラミング: インシステム●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TQFP●動作温度 Min: 0 ℃●伝播遅延: 7.5ns●個別アウトプットイネーブルコントロール: あり●寸法: 7×7×1mm●高さ: 1mm●長さ: 7mm●幅: 7mm●ispMACHR 4000ZEファミリ、Lattice SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(250個)