曜日別特売

Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK

Kingbright LED, 黄, 表面実装, 3528, KPED-3528SYCK - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 3528 (1411)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 500 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 40 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 3.5×2.8×3.2mm●Kingbright SMTチップLEDドーム3528パッケージ. Kingbrightの3528ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 各LEDは、3528フットプリントで、ドーム型レンズを備えています。 さまざまな色を選択可能な3528 LEDは、無色透明のレンズを備えています。 このLEDは、バックライト用途に最適です。. 3528 LEDの特長: 寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな単色を選択可能 ドームレンズタイプ 視野角: 40 °RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00859446KPED-3528SYCK
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする