仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 230 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 630 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)