曜日別特売

Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA

Kingbright LEDディスプレイ, 緑, ライトバー, 10セグメント, DC-10CGKWA - KINGBRIGHT
仕様●ディスプレイタイプ: ライトバー●LED色: 緑●セグメント数: 10●主波長: 570 nm●実装タイプ: スルーホール実装●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●順方向電流: 30mA●Kingbright 棒グラフアレイ 10セグメント. このKingbright製棒グラフアレイのセグメント数は10です。複数の色から選択可能で、ハイコントラストモードOn/OFFの機能があります。10セグメントの棒グラフアレイは、レベルインジケータ用途に最適です。標準設定として、棒グラフアレイはグレーの背景に白のセグメントが表示されます。. 10セグメント棒グラフアレイの特長: アレイ寸法: 25.4×10.16×8 mm セグメント寸法: 5.08×1.78 mm 低電流動作 連結可能 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00862307DC-10CGKWA
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする