仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 長方形●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 4 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 110 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 588 nm●寸法: 7×5×2mm●Kingbright スルーホール角型LEDシリーズ. Kingbrightの角型LEDシリーズは、角型パッケージ入りで信頼性が高く堅牢なデバイスです。優れた光出力均一性、低消費電力と半導体素子の高信頼性により、長寿命を実現します。この角型LEDは、レベルインジケータに最適で、I.C.互換です。この角型LEDには、様々なパッケージサイズが用意されており、各種の色を選択可能です。. 視野角: 110 °RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)