Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, 数字表示器, 7セグメント, KCSA04-106
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 601 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: 表面実装●外寸奥行き: 3.8mm●光度: 60 mcd●表面色: グレイ●電力消失: 75mW●動作温度 Min: -40℃●Kingbright 1 桁 9.1→10.9 mm. Kingbright製の1桁7セグメントLEDディスプレイシリーズです。このディスプレイは、ハイコントラストモードのオンとオフを切り替え、視認性に優れています。又、さまざまな色から選択できます。. 低消費電流 優れた文字表示 グレーの背景に白色のセグメント 基板、ソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(400個)