曜日別特売

Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPTD-1608SYCK

Kingbright LED, 黄, 表面実装, 1608, KPTD-1608SYCK - KINGBRIGHT
仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 1608 (0603)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 450 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 60 °●レンズ形状: ドーム●主波長: 590 nm●寸法: 1.6×0.8×0.95mm●Kingbright SMTチップLEDドーム1608パッケージ. Kingbrightの1608ファミリは、表面実装(SMT)チップLEDです。 このシリーズのLEDは、標準0603フットプリントで、ドームレンズを備えています。 また、さまざまな色を選択可能ですが、ドーム型レンズは無色透明です。 1608 LEDに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 1608 LEDの特長: 標準0603パッケージ 寸法: 1.6×0.8 mm ドームレンズタイプ さまざまな単色を選択可能 視野角: 40 °又は60 ° 低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861151KPTD-1608SYCK
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする