仕様●LED色: 黄●パッケージタイプ: 0603 (0201)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.4 V●光度: 30 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 135 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 589 nm●順方向電流: 20mA●Kingbright SMDチップLED 0603 (0201)パッケージ. KingbrightのKPG-0603シリーズの表面実装チップLEDランプは、業界標準の0201パッケージで提供されます。低消費電力と広視野角のチップLED 0402 LEDは、バックライトやインジケータなどの用途に最適です。KPG-0603シリーズには、さまざまな色の製品が揃っています。. KPG-0603 LEDの特長: 0.65×0.35 mmのパッケージサイズ 広視野角 さまざまな単色を選択可能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)