Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16LF88-I/SO

Microchip マイコン, 18-Pin SOIC PIC16LF88-I/SO - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16LF●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 18●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - KB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 368 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●PCIチャンネル数: 0mm●この強力(200ナノ秒の命令実行)ながらプログラムしやすい(35個のシングルワード命令のみ) CMOSフラッシュベースの8ビットマイクロコントローラでは、Microchipの強力なPICRアーキテクチャが18ピンパッケージに詰め込まれており、PIC16C7x - PIC16C62xA - PIC16C5X - PIC12CXXXデバイスとの上位互換性が保たれています。PIC16F88は、8 MHz内蔵発振器、256バイトEEPROMデータメモリ、キャプチャ - コンペア - PWM、アドレス指定可能USART、3線式SPI(TM) (Serial Peripheral Interface)又は2線式I2C(TM) (Inter-Integrated Circuit)バスとして構成可能な同期シリアルポート、7チャンネル10ビットA/D (アナログ-デジタル)コンバータ、2つのコンパレータを搭載しているため、自動車、産業、電気製品、民生品などの用途における高度なアナログ - 統合レベルの用途に最適です。PWM 10ビット - 1 - MHz内蔵発振器 ICD 256バイトEEPROMデータメモリ キャプチャ - コンペアRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861090PIC16LF88-I/SO
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする