曜日別特売

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F18345-I/SS

Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC16F18345-I/SS - MICROCHIP
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 20●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 1 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●長さ: 7.5mm●PIC16F18344マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 4 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) x 2 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 4 17チャンネル10ビットA dc、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 SPI/I2C 強化型ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART) 8ビットタイマ x 4 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 3 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00861799PIC16F18345-I/SS
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする