RECOM
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 32W
仕様
●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 32W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01825349
RCD-24-1.00/PL/A
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください