RECOM
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2W
仕様
●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mW
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820641
RCD-24-1.20/W
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください