曜日別特売

Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 28W

Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 28W - RECOM
仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 VdcRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822050RBD-12-0.50/W
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする