RECOM
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 67.2W
仕様
●出力電圧: 2 → 56V●最大出力パワー: 67.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 9 → 60 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 5 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-48V dc●電力消失: 1.4W
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01820555
RCD-48-1.20/M
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください