曜日別特売

MEC8-DV Samtec 0.8mmピッチ 20極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

MEC8-DV Samtec 0.8mmピッチ 20極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ - SAMTEC
仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●極数: 20●行数: 2●ピッチ: 0.8mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 1.8A●定格電圧: 185 V ac●ハウジング材質: 液晶ポリマー●シリーズ: MEC8-DV●深さ: 8.5mm●Samtec 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケット. 0.80 mm MEC8シリーズ基板マイクロエッジカードソケットは2列設計で、金めっきが施されたコンタクトを140個備えています。 これらの0.80 mm MEC8シリーズマイクロエッジカードソケットコネクタには、基板垂直実装と基板ライトアングル取り付けのオプションがあり、厚さ1.60 mmのカードに対応します。 0.80 mm MEC8垂直マイクロエッジカードソケットは、スタック高さが8.65 mmとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823468MEC8-110-02-L-DV-A
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする