曜日別特売

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 9.4nF 700 μH 0.74 mA 1MΩ

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 9.4nF 700 μH 0.74 mA 1MΩ - Roxburgh EMC
仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●シリーズ: RES10●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 71mm●奥行き: 45mm●静電容量: 9.4 nF, 100nF●インダクタンス: 700 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES10シリーズ. 伝導高周波干渉(RFI)の優れた減衰性能を持つ、Roxburgh EMC RES10シリーズの単相フィルタです。 RES10シリーズは、電気及び電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などを含む汎用フィルタリング用途向けに設計されています。. 定格電流に対してコンパクトなサイズ DCから400 Hz用 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01825595RES10F16
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする