Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 50A フランジマウント 2.2μF 5.1 μH 14.5 mA Single Stage 7W 2.8mΩ
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 272mm●奥行き: 74mm●静電容量: 2.2μF●インダクタンス: 5.1 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.8mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個