曜日別特売

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 44 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ

Roxburgh EMC RFIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 9.4nF 44 mH 0.73 mA Multi Stage 1MΩ - Roxburgh EMC
仕様●最大定格電流: 1A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Multi Stage●動作周波数: DC → 400Hz●長さ: 85mm●奥行き: 52mm●静電容量: 9.4 nF, 660nF●寸法: 85×52×30mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●基準適合: CSA 22.2 No. 8, UL 1283●UL E191581. 医療用途向けの低漏洩バージョン. Roxburgh EMC RES70シリーズ. Roxburgh EMC RES70シリーズ多段式単相EMCフィルタは、差動モードとコモンモードで高い減衰性を実現します。RES70シリーズは、ドライブを使用するなど、高レベルのノイズが存在する用途で使用できます。RES70シリーズの主な用途には、電気 / 電子機器、消費財、家庭用機器、ビルオートメーション、機械、電子データ / 通信処理装置、OA機器などが含まれます。. 特長及び利点:. 多段式 差動モードとコモンモードでの高い減衰性 高周波減衰 DCから400 Hz用 1~36 Amp コンパクトサイズで高性能を発揮 ファストン、はんだ又はワイヤ終端 迅速で簡単なシャーシ取り付けRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823617RES70F01
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする