Roxburgh EMC
Roxburgh EMC コモンモードチョーク, 3.2 mH, 3A, ラジアル, CMV30
仕様
●インダクタンス: 3.2 mH●最大直流電流: 3A●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 71mΩ●長さ: 37.5mm●奥行き: 17.4mm●高さ: 31mm●寸法: 32×12mm●コア材料: フェライト●リード間隔: 27.8mm●シリーズ: CMV●リード径: 0.38mm●Roxburgh EMC CMVコモンモードチョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01821849
CMV30
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください