曜日別特売

Roxburgh EMC トロイダルコア, 2.4 mH, 空中配線, SF1123

Roxburgh EMC トロイダルコア, 2.4 mH, 空中配線, SF1123 - Roxburgh EMC
仕様●インダクタンス: 2.4 mH●実装タイプ: 空中配線●最大直流抵抗: 400mΩ●許容差: ±20%●直径: 32mm●奥行き: 13.5mm●高さ: 13.5mm●寸法: 32 (Dia.) x 13.5mm●コア材料: 複合鉄粉●シリーズ: SF●リード径: 0.56mm●Roxburgh EMC SFシリーズトロイダルラジアルチョーク. 主電源電圧で動作する位相角制御機器とともに使用できるように特別に設計された、リード線直出し型のトロイダルRFI抑制チョーク BS800干渉制限に準拠する必要がある用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823696SF1123
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする