曜日別特売

Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642P

Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 6A 250 V ac/dc, RIX0642P - Roxburgh EMC
仕様●シリーズ: RIX●結線方法: ピン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●Roxburgh RIXシリーズ. Roxburgh RIXシリーズは汎用基板実装型インレットフィルタです。ファストンタグで終端処理を施し、コモンモードインターフェイスでも差動モードインターフェイスでも優れた性能を発揮します。 用途: パーソナルコンピュータ、周辺機器、デジタル機器、測定機器、モニタ、ディスプレイ装置、自動販売機、ゲーム機、プリンタ及びコピー機などです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01823346RIX0642P
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする