曜日別特売

Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2

Roxburgh EMC IECインレット ねじ取り付け 4A 250 V ac/dc, RIS0422H2 - Roxburgh EMC
仕様●シリーズ: RIS●結線方法: ファストン●定格電流: 4A●定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: ねじ取り付け●動作周波数: 50/60Hz●動作温度範囲: -25 → +85 ℃●IEC664 、 IEC950 、 BS EN60950. UL 、 CSA 、 TUV 、 SEMKO. IEC インレットフィルタスイッチ付き及びツインヒューズ付きねじ固定( RIS ). ツインヒューズ / 2 極スイッチオン / オフスイッチ 3 種類の標準電流定格、 2 A 、 4 A 、 6 A を用意しています。 コモンモード及び差動モードの干渉に対する優れた性能定格 金属製ケースは、優れたシールド効果を発揮します FCC 、 FTZ に適合する製品に適しています デジタル及び通信機器、測定機器、医療機器に対応しますRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01822707RIS0422H2
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする