曜日別特売

MK Electric フロントプレート

MK Electric フロントプレート - MK (ELECTRIC)
仕様●タイプ: フロントプレート●インタフェースタイプ: RJ45●シリーズ: Logic Plus●品番 ; 340-7088 340-7088 は、 RG58 、 URM43 、 URM76 、及び Belden 同軸ケーブルにのみ適合します。. Euro Datacom モジュール. スナップフィットモジュールで取り付けが簡単です フロントプレートは、 1 ギャングで最大 2 モジュールに対応し、 2 ギャングで最大 4 モジュールに対応。 Krone 、 Mod Tap 、 AMP 、 AT ;T 、 ITT Cannon 、 RW Data のモジュールと互換性があります アルバニーの製品に適合するように、白色仕上げ又はつや消しクロムが用意されています 白色仕上げは、感染症の増殖を阻害する抗菌性の特性を備えています 高さ: 50 mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01821499K182 WHI
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする